Ekstra håndtag hickory 300 mm

Art.-nr.: 8595160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8595160
EAN/GTIN 4010883859516
Producentnummer 8595160
L-nummer L60160 3883

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbeltbøjet hickory-skaft DIN 5111
Med ekstra beskyttelseshylster i hærdet stål, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue
Med dette standardiserede træskaft DIN 5111 kan ethvert DIN-hammerskaft forvandles til en ROTBAND-PLUS-hammer
Sådan gør du: Skub skaftet ind i hammerhovedet op til hylsteret. Drej ringkilen ind i hullet. Tilspænd låsepladen med skruen på hammerhovedet.

Egenskab:

  • for hovedvægt [g]: 300 g
  • Samlet længde [mm]: 300 mm
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven