Ekstra håndtag aske 380 mm

Art.-nr.: 8588700
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8588700
EAN/GTIN 4010883858878
Producentnummer 8588700
L-nummer L60160 3232

Betegnelse

Beskrivelse:

Skaft af ask DIN 5111
Til ovale hammerøjer, f.eks. hammere til montører, svejsehamre

Egenskab:

  • for hovedvægt [g]: 1500 g
  • Samlet længde [mm]: 380 mm
  • Materiale: Aske
  • Håndtagsmateriale: Aske
  • Anvendelse/anvendelse: Til ovale hammerøjer, f.eks. hammere til låsesmede og svejsehamre
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven