Ekstra håndtag aske 260 mm

Art.-nr.: 8587730
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8587730
EAN/GTIN 4010883858779
Producentnummer 8587730
L-nummer L60160 6421

Betegnelse

Beskrivelse:

Askeskaft DIN 5111
Til ovale hammerøjer, f.eks. hammere til montører og svejserhammere.

Egenskab:

  • for hovedvægt [g]: 100 g
  • Samlet længde [mm]: 260 mm
  • Materiale: Hickory
  • Håndtagsmateriale: Aske
  • Anvendelse/anvendelse: Til ovale hammerøjer, f.eks. hammere til låsesmede og svejsehamre
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven