Metalarbejderhammer ROTBAND-PLUS med hickory-håndtag, 600 g

Art.-nr.: 8584390
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8584390
    EAN/GTIN 4010883858434
    Producentnummer 8584390
    L-nummer L60160 3568

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med induktivt hærdede kantzoner på slagfladerne
    Smedet hammerhoved DIN 1041
    Dobbelt buet hickory-skaft DIN 5111, med ekstra lang, hærdet stålskaftbeskyttelseshylster
    Med hylster, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue bliver hammerhoved og træskaft til en enhed
    ROTBAND-PLUS-skaftfastgørelse, høj sikkerhed, lang levetid, bedste pris/ydelsesforhold

    Egenskab:

    • Udformning: Smedet hammerhoved
    • Samlet længde [mm]: 330 mm
    • Hovedvægt [g]: 600 g
    • Hovedlås [metrisk]: Rødt bånd plus
    • Håndtagets længde: 330 mm
    • Håndtagsmateriale: Hickory
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Magnet [mm]: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven