Metalarbejderhammer ROTBAND-PLUS med hickory-håndtag, 500 g

Art.-nr.: 8584200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8584200
EAN/GTIN 4010883858427
Producentnummer 8584200
L-nummer L60160 306

Betegnelse

Beskrivelse:

Med induktivt hærdede kantzoner på slagfladerne
Smedet hammerhoved DIN 1041
Dobbelt buet hickory-skaft DIN 5111, med ekstra lang, hærdet stålskaftbeskyttelseshylster
Med hylster, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue bliver hammerhoved og træskaft til en enhed
ROTBAND-PLUS-skaftfastgørelse, høj sikkerhed, lang levetid, bedste pris/ydelsesforhold

Egenskab:

  • Udformning: Smedet hammerhoved
  • Samlet længde [mm]: 320 mm
  • Hovedvægt [g]: 500 g
  • Hovedlås [metrisk]: Rødt bånd plus
  • Håndtagets længde: 320 mm
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven