Beskrivelse:
Med induktivt hærdede kantzoner på slagfladerne
Smedet hammerhoved DIN 1041
Dobbelt buet hickory-skaft DIN 5111, med ekstra lang, hærdet stålskaftbeskyttelseshylster
Med hylster, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue bliver hammerhoved og træskaft til en enhed
ROTBAND-PLUS-skaftfastgørelse, høj sikkerhed, lang levetid, bedste pris/ydelsesforhold
Egenskab:
- Udformning: Smedet hammerhoved
- Samlet længde [mm]: 300 mm
- Hovedvægt [g]: 300 g
- Hovedlås [metrisk]: Rødt bånd plus
- Håndtagets længde: 300 mm
- Håndtagsmateriale: Hickory
- 1000 V isoleret: ingen
- Magnet [mm]: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen