Metalarbejderhammer ROTBAND-PLUS med askeskaft, 2 kg

Art.-nr.: 8582770
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8582770
    EAN/GTIN 4010883858274
    Producentnummer 8582770
    L-nummer L60160 205

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Smedet hammerhoved DIN 1041
    Dobbelt buet askeskaft DIN 5111, med ekstra lang, hærdet stålskaftbeskyttelseshylster
    Hylster, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue gør hammerhoved og træskaft til en enhed
    ROTBAND-PLUS-skaftfastgørelse, høj sikkerhed, lang levetid, bedste pris/ydelsesforhold

    Egenskab:

    • Udformning: Smedet hammerhoved
    • Samlet bredde [mm]: 155 mm
    • Samlet højde [mm]: 48 mm
    • Samlet længde [mm]: 405 mm
    • Hovedvægt [g]: 2000 g
    • Hovedlås [metrisk]: Rødt bånd plus
    • Håndtagets længde: 400 mm
    • Håndtagsmateriale: Aske
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Magnet [mm]: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven