Forstærker

Art.-nr.: 858-1
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
    Produkttype Bitholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 858-1
    EAN/GTIN 4000896038480
    Producentnummer 858-1
    L-nummer L60140 80

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Forstørrelsesstykke indvendig firkant drev 6,3 = 1 Forstørrelsesglas 4 kosmetik → 10 = 3 Forstørrelsesglas 8 Forstørrelsesglas = Forstørrelsesglas Forstørrelsesglas Forstørrelsesglas Forstørrelsesglas Forstørrelsesglas
    • Med kuglelås
    • Overflade: Forkromet
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
    • Output: Kvadratisk massiv 10 mm (3/8″)
    • Mål / længde: 26,5 mm
    • Nettovægt (kg): 0,02 kg
    • Til manuel betjening

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven