Stiknøgle og bit-sæt ″Smart Case

Art.-nr.: 856-1
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 856-1
EAN/GTIN 4000896164813
Producentnummer 856-1
L-nummer L60140 5399

Betegnelse

Beskrivelse:

STECKSCHLUESSEL-SATZ 856-1, Versandgewicht: 0,856 kg, GTIN/EAN: 4000896164813
  • Ergonomisk design
  • Komfortabel håndtering takket være betjeningsværktøjer, der altid er ved hånden
  • Plastkasse (52 x 98 x 180 mm)
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.), sekskant massiv 6,3 (1/4 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil, rille profil ph, Pozidriv profil PZ, indvendig sekskant profil, Sabotagesikret TORX-profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,6 x 4,5 - 1,2 x 8 ∙ 3 - 14 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ3 ∙ T10H - T40H
  • Mål / længde: 180 mm x 98 mm x 52 mm
  • Nettovægt (kg): 0,79 kg
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 38

Leveringsomfang:

  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 863P
  • 866U
  • 867-2
  • 867-4
  • 869
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-7
  • 2208N-6
  • 2208N-10
  • 2208N-11
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2250-1
  • 2304N

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven