Sæt med stikdåse

Art.-nr.: 853-1
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 853-1
EAN/GTIN 4000896154654
Producentnummer 853-1
L-nummer L60140 697

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plastkasse 165-s (1/9)
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4 tommer), hul firkant 6,3 mm (1/4 tommer)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil, indvendig sekskant profil, tværfordybningsprofil ph, slot profil, Pozidriv profil PZ, Sabotagesikret TORX-profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,6 x 4,5 - 1,2 x 8 ∙ 3 - 14 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ3 ∙ T10H - T40H
  • Mål / længde: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettovægt (kg): 0,72 kg
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 36

Leveringsomfang:

  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 863HP
  • 866U
  • 867-2
  • 867-4
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-7
  • 2208N-6
  • 2208N-10
  • 2208N-11
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2250-1

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven