Beskrivelse:
Anvendelse:Betjening af bundkarets fitting på motoren og automatgearkassen.
Demontering af EGR-køleren, EGR-ventilen, ventildækslet osv. til
MERCEDES-BENZ og andre på om 651 motoren
demontering af transmissionsbeslaget er ikke nødvendig, tidsbesparelse: Ca. 20 minutter
væsentligt forbedret adgang til skrueforbindelsen til EGR-ventilen og køleren giver yderligere tidsbesparelser på ca. 15 minutter
- Indsæt og forlænger er fast forbundet
- Med led - til brug på svært tilgængelige steder og til omgåelse af interferenskanter
- Overflade: Forkromet, poleret
- Fremstillet i Tyskland
- Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
- Output: Ekstern TORX-profil
- Skruenøgle størrelse: ∙ E10
- Mål / længde: 150 mm
- Diameter D1 (på udgangen): 12 mm
- Diameter D2 (på drevet): 13,5 mm
- Til manuel betjening