Fatning ∙ 6-punkts

Art.-nr.: 850A-9/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 850A-9/16
EAN/GTIN 4000896037544
Producentnummer 850A-9/16
L-nummer L60140 4747

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Amerikanske dimensioner
  • Med rifling
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 9kort16
  • Mål / længde: 25 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 19,5 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 16 mm
  • Nettovægt (kg): 0,03 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven