Slagadapter

Art.-nr.: 8508S-4
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
    Produkttype Forbindelsesled

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8508S-4
    EAN/GTIN 4000896037421
    Producentnummer 8508S-4
    L-nummer L60140 783

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Anvendes i maskinskruetrækkere, f.eks. til AEG, Atlas-Copco, Black / Decker, Bosch
    • Indvendig sekskant ISO 1173-E 6,3 (1forkert4)
    • Med PIN-lås
    • DIN 3121, ISO 1173 E6,3 (1/4″)
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4″)
    • Output: Kvadratisk massiv 6,3 mm (1/4″)
    • Mål / længde: 100 mm
    • Nettovægt (kg): 0,03 kg
    • Til maskindrift

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven