Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 8506-PH4
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8506-PH4
EAN/GTIN 4000896037346
Producentnummer 8506-PH4
L-nummer L60140 663

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med rifling
  • Overflade: TIN belagt
  • ISO 8764-1 top
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
  • Output: Tværfordybningsprofil ph
  • Skruenøgle størrelse: ∙ PH4
  • Mål / længde: 28 mm
  • Længde L1: 16 mm
  • Nettovægt (kg): 0,01 kg
  • Til manuel betjening
Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven