Vesten med høj synlighed XL

Art.-nr.: 850518045389XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis orange / marineblau
    Unisex-størrelse XL
    Produkttype Advarselsvest

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 850518045389XL
    EAN/GTIN 7330509427453
    Producentnummer 850518045389XL
    L-nummer L00980 4681

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    85% polyester, 15% bomuld, satin, 300g/m²

    Lommer
    Brystlommer med klap, en med telefonlomme og en med pennelomme
    Frontlommer med burrelåslukning

    Detaljer
    Høj krave

    Refleks
    50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på skuldre og krop

    Frontlukning
    Gemt envejslynlås i plast

    Finish
    Justerbar søm med burrelås

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Høj synlig beskyttelsesvest, der holder dine vigtigste værktøjer inden for rækkevidde
    • 5 cm refleksstriber på alle sider, så du er synlig fra alle retninger
    • Certificeret i henhold til EN 471
    • Klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven