Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²
Lommer
Ryglomme med bælge og klap
Lommelomme med ekstra lomme
Leglomme med bælge og klap
Kniebeskyttelseslommer
Løst hængende brystlommer med sømlommer, en med telefonlomme og en med lomme til kuglepenne
Telefonlomme
Speglommer - kan puttes i de forreste bælgelommer
Detaljer
Hammersløjfe på begge sider
Bredt bæltestrop
Elastik i taljen
Foring
Quiltforing
Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme
Finish
Benafslutning med lynlås, Benbund med elastik
Forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene
Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd omkring benene, Refleksbånd på skuldrene
Frontlukning
Robust skjult tovejs plastlynlås
Beskrivelse:
- Synlig favorit med knæbeskyttelseslommer i CORDURA®
- To løse brystlommer med sikkerhedsstropper, en med telefonlomme, en med pennelomme
- To løse neglelommer, der kan placeres i bælgenes forlommer
- Hammerslag og reflekser
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Certified according to EN 342 when used with art: 4851