SmartRail med 7 slidser T30 ∙ T20 ∙ T25 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 Indvendig TORX®-profil, indvendig sekskantet profil firkantet 6,3 mm (1/4 tommer)

Art.-nr.: 8500-SR/7
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
Artikelnummer 8500-SR/7
EAN/GTIN 4000896250738
Producentnummer 8500-SR/7
L-nummer L60140 5815

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Magnetisk underside sikrer greb på alle jernholdige overflader, f.eks. på værkstedsvogne, værktøjsvægge, maskiner, løfteplatforme og i metalskuffer
  • HAZET SmartRail - udviklet og produceret ″Made in Germany″
  • Let at rengøre
  • Holdbar, robust drejelås for en sikker pasform og øjeblikkelig adgang
  • Sikkert fastgjort i låst tilstand: Drej stikket til venstre for at fjerne det.
  • Robust metaløsken til ophængning, f.eks. på en krog
  • Med 1sæt4″ kvadratiske beholdere
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
  • Output: Indvendig TORX-profil, indvendig sekskantprofil
  • SKRUENØGLE STØRRELSE: ∙ T30 ∙ T20 ∙ T25 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6
  • Mål / længde: 245 mm x 37,4 mm
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 7

Leveringsomfang:

  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T30

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven