TORX®-stikdåse

Art.-nr.: 850-E12
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 850-E12
    EAN/GTIN 4000896188598
    Producentnummer 850-E12
    L-nummer L60140 3611

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Ansøgning:
    For osv. Motorbeslag på MERCEDES-BENZ, såsom forskellige holdere, dæksler til huse osv.
    På dieselmotorer 642, 651 samt benzinmotorer 276, 278, 271
    Afmontering af vekselstrømsgeneratorens kompressor til klimaanlæg, holdere til oliemålepind
    • Med rifling
    • Overflade: Forkromet, poleret
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
    • Output: Ekstern TORX-profil
    • Skruenøgle størrelse: ∙ E12
    • Mål / længde: 25 mm
    • Diameter D1 (på udgangen): 14,9 mm
    • Diameter D2 (på drevet): 12,5 mm
    • Nettovægt (kg): 0,02 kg
    • Til manuel betjening

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven