Stiftnøgle T-håndtag sekskantet 5 mm

Art.-nr.: 84TZA.5
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 84TZA.5
EAN/GTIN 3662424075070
Producentnummer 84TZA.5
L-nummer L60130 8740

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Innovativt håndtagdesign - for højt drejningsmoment og bedre tilgængelighed i snævre monteringsrum
  • Ergonomisk håndtag med bløde materialeindlæg - træthedsfrit arbejde, høj komfort og sikkert greb
  • Lang ende med kuglehoved - kan vippes op til 30° i fastgørelseselementet
  • Korrosionsbestandigt stål, bruneret
  • Lasermarkeringer for hurtigt at finde den størrelse, du søger
  • Fordybning i håndtaget - let at opbevare
  • Fremstillet i Frankrig.

Egenskab:

  • A [mm]: 5
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • [g]: 70

Leveringsomfang:

  • 1 nålenøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven