Stiftnøgle T-håndtag sekskantet 4 mm

Art.-nr.: 84TZA.4
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 84TZA.4
    EAN/GTIN 3662424075094
    Producentnummer 84TZA.4
    L-nummer L60130 8843

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Innovativt håndtagdesign - for højt drejningsmoment og bedre tilgængelighed i snævre monteringsrum
    • Ergonomisk håndtag med bløde materialeindlæg - træthedsfrit arbejde, høj komfort og sikkert greb
    • Lang ende med kuglehoved - kan vippes op til 30° i fastgørelseselementet
    • Korrosionsbestandigt stål, bruneret
    • Lasermarkeringer for hurtigt at finde den størrelse, du søger
    • Fordybning i håndtaget - let at opbevare
    • Fremstillet i Frankrig.

    Egenskab:

    • A [mm]: 4
    • L [mm]: 183
    • L1 [mm]: 130
    • L2 [mm]: 77
    • L3 [mm]: 12
    • [g]: 58

    Leveringsomfang:

    • 1 nålenøgle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven