Stiftnøgle T-håndtag sekskantet SLS 8 mm

Art.-nr.: 84TZ.8SLS
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
Produkttype Topnøglestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 84TZ.8SLS
EAN/GTIN 3662424028274
Producentnummer 84TZ.8SLS
L-nummer L60130 9292

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Ergonomisk T-håndtag til effektiv brug af begge ender af skruenøglen
  • Siliciumstål
  • Poleret, fosfateret.

Egenskab:

  • A [mm]: 8
  • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 150

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven