Stiftnøgle T-håndtag sekskantet SLS 5 mm

Art.-nr.: 84TZ.5SLS
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
Produkttype Topnøglestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 84TZ.5SLS
EAN/GTIN 3662424028250
Producentnummer 84TZ.5SLS
L-nummer L60130 9290

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Ergonomisk T-håndtag til effektiv brug af begge ender af skruenøglen
  • Siliciumstål
  • Poleret, fosfateret.

Egenskab:

  • A [mm]: 5
  • l1 x l2 [mm]: 12 x 130
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • [g]: 95

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven