Bøsnøgle ∙ 12-punkts ∙ åben

Art.-nr.: 848Z-46
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 848Z-46
EAN/GTIN 4000896079223
Producentnummer 848Z-46
L-nummer L60140 960

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Crow's fodnøgle
  • Til omløbermøtrikker og rørfittings
  • Firkantet montering
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 46 mm
  • Mål / længde: 77,7 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 64,5 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 35,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,24 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven