Bøsnøgle ∙ 12-punkts ∙ åben

Art.-nr.: 848Z-22
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 848Z-22
    EAN/GTIN 4000896079131
    Producentnummer 848Z-22
    L-nummer L60140 953

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Crow's fodnøgle
    • Til omløbermøtrikker og rørfittings
    • Firkantet montering
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
    • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: 22 mm
    • Mål / længde: 46,5 mm
    • Diameter D1 (på udgangen): 33,5 mm
    • Diameter D2 (på drevet): 17,5 mm
    • Nettovægt (kg): 0,07 kg
    • Til manuel betjening

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven