Bøsnøgle ∙ 12-punkts ∙ åben

Art.-nr.: 848Z-21
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 848Z-21
EAN/GTIN 4000896079124
Producentnummer 848Z-21
L-nummer L60140 2680

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Crow's fodnøgle
  • Til omløbermøtrikker og rørfittings
  • Firkantet montering
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 21 mm
  • Mål / længde: 46 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 32 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 16,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,06 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven