Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Modulært system, svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. Endevægge og en langsgående væg er lukket med trådnet 100 x 100 x 5 mm. Med en dobbelt hængslede dør, stålrørramme med svejset trådnet 100 x 100 x 5 mm. Boltlås integreret i rørrammen, kan låses med hængelås (ikke inkluderet i leveringen), dørfløjene kan foldes mod endevæggene. Med trådnettag. Platform lavet af afledt træmateriale board, overflade bøgedekor. Hjul: 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låseanordning på de drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Platformshøjde (mm): 269
Samlet længde (mm): 1369
Samlet bredde (mm): 830
samlet højde (mm): 1552
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3