Udførelse:
ikke samlet
Beskrivelse:
Modulsystem, svejset stålrør og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, skruekonstruktion. Endevægge og en langsgående væg lukket med trådnet 100 x 100 x 5 mm. Med en dobbelt hængslet dør, rørformet stålramme med indsvejset trådnet 100 x 100 x 5 mm. Boltlås integreret i rørrammen, aflåselig med hængelås (medfølger ikke), dørblad, der kan foldes sammen til endevæggene. Med et tag lavet af trådnet. 1 solide og 2 løse hylder lavet af træbaserede paneler, bøg finish. Hylder kan bruges variabelt, opdeling 100 mm. Bæreevne pr. hylde 90 kg. Høring: 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE dæk, nav med dybe riller. Beslag på drejelige hjul i henhold til den europæiske standard en 1757-3 (sikkerhed på platformtrucks).
Egenskab:
Samlet lastkapacitet (kg): 600
Lastekapacitet gulv (kg): 90
Læsseområdets længde (mm): 1000
Bredde af lastareal (mm): 700
Samlet længde (mm): 1169
Største bredde (mm): 730
Totalhøjde (mm): 1552
Gulvhøjde (mm): 269, 669, 1069
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40