Pakkevogn, dobbelt fløjdøre og tag

Art.-nr.: 8482-3D
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Vogn med fire sider

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8482-3D
EAN/GTIN 4017976848266
Producentnummer 8482-3D
L-nummer L90080 1166

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Modulært system, svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. Endevægge og en langsgående væg er lukket med trådnet 100 x 100 x 5 mm. Med en dobbelt hængslede dør, stålrørramme med svejset trådnet 100 x 100 x 5 mm. Boltlås integreret i rørrammen, kan låses med hængelås (ikke inkluderet i leveringen), dørfløjene kan foldes mod endevæggene. Med trådnettag. Platform lavet af afledt træmateriale board, overflade bøgedekor. Hjul: 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låseanordning på de drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Platformshøjde (mm): 269
Samlet længde (mm): 1169
Samlet bredde (mm): 730
samlet højde (mm): 1552
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven