Lommeværktøj 60

Art.-nr.: 846010 60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.073 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 58 mm
    Højde 9 mm
    Antal funktioner 7
    Materiale, forsænket greb ABS / Cellidor
    Farve Orange, transparent
    Vægt 21 g
    Klinge fikserbar nej
    Enhåndsklinge nej
    Produkttype Multifunktionskniv

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 846010 60
    EAN/GTIN 2050001911940

    Betegnelse

    Udførelse:

    Original schweizer-lommekniv i uovertruffen kvalitet, præcision, brugervenlighed og funktionalitet. Længde 58 mm. Med klinge, neglefil med skruetrækker, saks, pincet, tandstikker og nøglering.

    Funktion:

    1. Klinge, lille
    2. Neglefil med
    3. – skruetrækker 2,5 mm
    4. Saks
    5. Pincet
    6. Tandstikker
    7. Nøglering

    Anvendelse:

    Som en „hjælper i nøden” følger dette lommeværktøj dig både i arbejdslivet og fritiden.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven