Hårdmetalskæresæt 10-tlg. S6x40 FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål/støbt

Art.-nr.: 845416
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Flapskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 845416
    EAN/GTIN 9003178454164
    Producentnummer 845416
    L-nummer L50140 2036

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Det FØRSTEKLASSES hårdmetalfræsersæt til den lige sliber er fremstillet på avancerede CNC-slibemaskiner. Dette resulterer i højtydende præcisionsværktøjer i forskellige design, der giver alle forudsætninger for optimale resultater. Den aggressive fræserform er særdeles lang og giver den største fjernelse ved arbejde i svært tilgængelige områder. Takket være en specialudviklet geometri af skærekanterne formår dette værktøj altid at holde varmegenereringen lav for at beskytte emnet og fræseren. Sættet indeholder et udvalg af ti forskellige fræserformer, som giver dig mulighed for at opnå den bedste værktøjslevetid og længste levetid i næsten alle applikationer på en lang række materialer. Indeholder de mest almindelige fræserformer og -dimensioner i ét sæt: 52 FH (8x19), 52 KEL (10x19), 52 SPG (6x16), 52 SPG (10x19), 52 TRE (8x13), 52 WRC (6 x 19), 52 WRC (8 x 19), 52 WRC (10 x 19), 52 ZYA (8 x 19), 52 ZYA-s (10 x 19)

    Egenskab:

    • Form: SETK HM-ROUTER BLANDET 10 STK.
    • Materialets egnethed: Støbejern, stål, rustfrit stål
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : 10 X 181
    • Mål (D x D): 10 x 181 mm
    • Diameter: 10 mm
    • Tykkelse: 181 mm
    • Hul: 6 mm
    • Værktøj til: Ligeslibere

    Fordel:

    • Højtydende præcisionsværktøjer fremstillet på moderne CNC slibemaskiner
    • Aggressiv fræserform er særdeles langskærende og giver den største fjernelse på næsten alle materialer
    • Indeholder de mest almindelige fræserformer og -dimensioner i ét sæt: 52 FH (8x19), 52 KEL (10x19), 52 SPG (6x16), 52 SPG (10x19), 52 TRE (8x13), 52 WRC (6 x 19), 52 WRC (8 x 19), 52 WRC (10 x 19), 52 ZYA (8 x 19), 52 ZYA-s (10 x 19)

    Anvendelse:

    • Almindelige fræsere til krævende arbejde på støbejern, stål og rustfrit stål
    • Til universelle slibeopgaver på svært tilgængelige steder med håndholdte, pneumatiske eller elektriske maskiner samt industrirobotter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven