Universalkniv med 3 klinger 22 mm

Art.-nr.: 845100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Knivlængde uden klinge 170 mm
    Klingelængde 100 mm
    Klingebredde 22 mm
    Klingetykkelse 0,65 mm
    Antal klinger 3
    Antal knæktrin 8
    Produkttype Hobbyknive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 845100
    EAN/GTIN 4975364019226
    Producentnummer LC630BHOF

    Betegnelse

    Udførelse:

    Professionel udførelse i høj kvalitet, trykstøbt aluminium, pulverbelagt. Ind-/udtrækkelige klinger i præcis metalføring, låser automatisk. Ekstra klingefiksering med riflet skrue til præcise snit.
    Med 3 knækklinger, 8 trin, 22 mm brede. Utroligt skarpe kvalitetsklinger, med lang standtid.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven