• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Sæt til udtræk af bolte

Art.-nr.: 844/5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 844/5
EAN/GTIN 4000896035878
Producentnummer 844/5
L-nummer L60140 2082
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plastkasse 165-s (1/9)
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Mål / længde: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettovægt (kg): 1,34 kg
  • Antal værktøjer: 5

Leveringsomfang:

  • 844-6
  • 844-7
  • 844-8
  • 844-10
  • 844-12

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven