Udtrækker til boltebolt

Art.-nr.: 844-10
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 844-10
EAN/GTIN 4000896035809
Producentnummer 844-10
L-nummer L60140 742
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til gevindbeskyttelse af montering og afmontering af bolte og gevindbolte med højre eller venstre gevind
  • Indvendigt firkantet drev 12,5 =1nøgle til 21 mmudvendig sekskant til 2
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Mål / længde: 75 mm
  • Diameter: 27 mm
  • Nettovægt (kg): 0,19 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven