Snap-off klinger 18mm, 10 stk.

Art.-nr.: 844.S18L10
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
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 844.S18L10
EAN/GTIN 3148512071006
Producentnummer 844.S18L10
L-nummer L60130 1187

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Breakaway-klinge 18 mm, 7 segmenter
  • Ideel til alle daglige skæreopgaver som tykt pap, køleslanger, plast, isolerende skum, krympeslanger, nylonbånd, plastrør, tætninger m.m.
  • Opmærksomhed: Breakaway-klingen er ikke egnet til meget stærke torsionsbelastninger
  • Leveres i en dispenser med 10 klinger.

Egenskab:

  • E [mm]: 0,53
  • H [mm]: 18
  • L [mm]: 110
  • [g]: 90

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven