Sæt til reparation af gevind

Art.-nr.: 842N-614/118
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
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 842N-614/118
EAN/GTIN 4000896167272
Producentnummer 842N-614/118
L-nummer L60140 3095

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med 118 dele ∙ M6 til M14
  • M14 specielt til tændrørsgevind
  • Indhold:
    25 gevindindsatser
    M6 x 1 mm x 9 mm M8 x 1,25 mm
    x 12 mm M10 x 1,5 mm
    x 15,0 mm
  • 10 gevindindsatser M12 x 1,75 mm x 18 mm
  • 5 gevindindsatser M14 x 1,25 mm x 8,4 mm M14 x 1,25 mm x 12,4 mm M14 x 1,25 mm x 16,4 mm hver


  • 4 spiralbor, 5 haner, 5 monteringsværktøj, 4 tenonknusere
  • Armering med gevind af materialer med lav forskydningsstyrke, f.eks. inden for maskinteknik, automobil, elektrisk og medicinsk teknologi
  • Krom-nikkel rustfrit stål sikrer gode indvendige gevind, der modstår temperatur og korrosion
  • Plastkasse
  • Nettovægt (kg): 2 kg
  • Til reparation af beskadigede eller slidte gevind
  • Genvinding af skrot
  • Antal værktøjer: 118

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven