MM ESB-G 080-10 T05 IC08 MULTI-MASTER udskiftelige hårdmetalhoveder, emner med fuld radius

Art.-nr.: 8422240
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8422240
EAN/GTIN 7291075266146
Producentnummer 8422240
L-nummer L24060 443

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdmetalemner, grænsefladefunktioner T05, skærediameter (DC) 8 mm

Egenskab:

  • Interfaces funktioner T05
  • Hjørneradius (RE) 4,15 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven