Sikkerhedskniv SECUMAX 383 med 1 klinge 1

Art.-nr.: 842100 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 170,5 mm
Materiale, greb Glasfiberforstærket kunststof
Klinge, kan justeres i flere trin ja
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 842100 1
EAN/GTIN 4002632803277
Producentnummer 383001.02

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskniv med 7 - 73 mm skæredybde (justerbar i 7-trin) og mulighed for automatisk klingetilbagetrækning. Ergonomisk greb af glasfiberforstærket kunststof, med robust, indvendig metalskinne til føring af klingen. Sikkert og enkelt klingeskift. (Reserveklinge nr. 842072 str. 10 eller klinge med bølgeformet slibning nr. 842073 str. 10.) Venstrehåndede vender kvalitetsklingen en enkelt gang i grebet.

Anvendelse:

Skærer som en hobbykniv, bare sikrere - f.eks. tykke materialer som styropor og skumstof, PU-skum og Rockwool, op til 4-lags-pap, sækkemateriale og alle typer folie.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven