Hyldevogn med trådgitter

Art.-nr.: 8413-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8413-1
EAN/GTIN 4017976841311
Producentnummer 8413-1
L-nummer L90080 739

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Modulsystem: Svejset af stålrør og stålprofiler, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. Endevægge og 1 langsgående væg er lukket med trådnet 100 x 100 x 5 mm. 1 fast og 3 løse hylder af træværk, overflade i bøgedekor. Hylderne kan anvendes variabelt, med en afstand på 100 mm. Bæreevne pr. hylde 90 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Bæreevne gulv (kg): 90
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Samlet længde (mm): 1369
Samlet bredde (mm): 809
Samlet højde (mm): 1800
Hyldehøjder (mm): 269, 669, 1069, 1469
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven