Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Modulsystem: Svejset af stålrør og stålprofiler, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. Endevæggene er lukket med trådnet 100 x 100 x 5 mm. 1 fast og 3 løse hylder af træværk, overflade i bøgedekor. Hylderne kan anvendes variabelt, med en afstand på 100 mm. Bæreevne pr. hylde 90 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Bæreevne gulv (kg): 90
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Samlet længde (mm): 1169
Samlet bredde (mm): 609
Samlet højde (mm): 1800
Hyldehøjder (mm): 269, 669, 1069, 1469
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3