1″ Nøgle med stiknøgle (mm) 80 mm

Art.-nr.: 8405M 80mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8405M 80mm
EAN/GTIN 4991644176731
Producentnummer 8405M 80mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 95 mm
Mål D2: 75 mm
D1: 106,5 mm
Længde: 58 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 80 mm
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven