1″ Nøgle med stiknøgle (inch) 2.5/16″

Art.-nr.: 8405A 2.5/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8405A 2.5/16
EAN/GTIN 4991644177240
Producentnummer 8405A 2.5/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 77 mm
Mål D2: 53 mm
D1: 80,5 mm
Længde: 41 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 2.5/16″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven