1″ Nøgle med stiknøgle (inch) 1.1/2″

Art.-nr.: 8405A 1.1/2
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8405A 1.1/2
    EAN/GTIN 4991644177110
    Producentnummer 8405A 1.1/2

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 65 mm
    Mål D2: 50 mm
    D1: 54 mm
    Længde: 26 mm
    Kør: 1″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 1.1/2″
    Indvendig dobbelt sekskant
    Overflade: forkromet
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven