1″ Nøgle med stiknøgle (inch) 1.13/16″

Art.-nr.: 8405A 1.13/16
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8405A 1.13/16
    EAN/GTIN 4991644177165
    Producentnummer 8405A 1.13/16

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 72 mm
    Mål D2: 53 mm
    D1: 64 mm
    Længde: 31 mm
    Kør: 1″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 1.13/16″
    Indvendig dobbelt sekskant
    Overflade: forkromet
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven