1″ Nøgle med stiknøgle (mm) 32 mm

Art.-nr.: 8400M 32mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8400M 32mm
EAN/GTIN 4991644175086
Producentnummer 8400M 32mm
L-nummer L60050 328

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 65 mm
Mål D2: 45 mm
D1: 46,5 mm
Længde: 23 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 32 mm
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven