1″ Nøgle med stiknøgle (inch) 2.5/8″

Art.-nr.: 8400A 2.5/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8400A 2.5/8
EAN/GTIN 4991644175932
Producentnummer 8400A 2.5/8

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 86 mm
Mål D2: 63 mm
D1: 90,5 mm
Længde: 49 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 2.5/8″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven