1″ Nøgle med stiknøgle (inch) 2.3/8″

Art.-nr.: 8400A 2.3/8
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8400A 2.3/8
    EAN/GTIN 4991644175895
    Producentnummer 8400A 2.3/8

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 82 mm
    Mål D2: 58 mm
    D1: 81,5 mm
    Længde: 46 mm
    Kør: 1″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 2.3/8″
    Sekskantet stik
    Overflade: forkromet
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven