1″ Nøgle med stiknøgle (inch) 2.13/16″

Art.-nr.: 8400A 2.13/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8400A 2.13/16
EAN/GTIN 4991644175963
Producentnummer 8400A 2.13/16
L-nummer L60050 10516

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 88 mm
Mål D2: 68 mm
D1: 96,5 mm
Længde: 50 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 2.13/16″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven