Skruetrækkere til Torx®-skruer

Art.-nr.: 8400.B 6-50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8400.B 6-50
EAN/GTIN 7610733054268
Producentnummer PB 8400.B 6-50
L-nummer L60060 1990

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SwissGrip-skruetrækker (hoveddimensioner markeret med stjerne*)
  • til Torx®-skruer
  • med hul i spidsen, til skruer med og uden låsestift
  • præcis, dimensionsrigtig spids, optimal pasform i skruer
  • bøjet håndtag med blød overflade, behagelig grebsfornemmelse og høj momentoverførsel
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtig over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering på fjederstålbasis, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindskrevet med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Diameter: 3 mm
  • Klingelængde: 50 mm
  • Profil: til Torx®-skruer med låsestift
  • Skruetrækker i fuld længde: 127 mm
  • Til metalskruer M: 2 mm
  • Torx®-hul skruestørrelse: 6