Skruetrækkere til Torx®-skruer

Art.-nr.: 8400.B 10-200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8400.B 10-200
EAN/GTIN 7610733066797
Producentnummer PB 8400.B 10-200
L-nummer L60060 1586

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SwissGrip-skruetrækker (hoveddimensioner markeret med stjerne*)
  • til Torx®-skruer
  • med hul i spidsen, til skruer med og uden låsestift
  • præcis, dimensionsrigtig spids, optimal pasform i skruer
  • bøjet håndtag med blød overflade, behagelig grebsfornemmelse og høj momentoverførsel
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtig over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering på fjederstålbasis, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindskrevet med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Diameter: 3.5 mm
  • Klingelængde: 200 mm
  • Profil: til Torx®-skruer med låsestift
  • Skruetrækker i fuld længde: 290 mm
  • Til metalskruer M: 3 mm
  • Torx®-hul skruestørrelse: 10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven