Skruetrækkere til Torx®-skruer

Art.-nr.: 8400.7 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8400.7 50
    EAN/GTIN 7610733089376
    Producentnummer PB 8400.7-50
    L-nummer L60060 1210

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • SwissGrip-skruetrækker
    • til Torx®-skruer
    • præcis, dimensionelt nøjagtig spids, optimal pasform i skruer
    • bøjet håndtag med blød overflade, behagelig grebsfornemmelse og høj momentoverførsel
    • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
    • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
    • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
    • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
    .

    Egenskab:

    • Diameter: 3 mm
    • Klingelængde: 50 mm
    • Profil: til Torx®-skruer
    • Skruetrækker i fuld længde: 127 mm
    • Til metalskruer M: 2 mm
    • Torx® skruestørrelse: 7

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven